Eigenschaften
Digitales UKW/MW-Tuning mit LCD-Display
Nutzen
• Automatische Suche nach Radiosendern•Klarer, reiner digitaler Radioempfang und Hifi-Stereosound-Qualität halten Arbeiter den ganzen Tag lang in Schwung.
Eigenschaften
10 voreingestellte Sender
Nutzen
•Benutzerfreundlich mit einfachem Senderwechsel
Eigenschaften
Maximale Ausgangslautstärke 82 dBA (bei einem Input von 120 mV)
Nutzen
•Sicheres Hören, auch wenn ein eigener MP3-Player angeschlossen wird
Eigenschaften
Lautstärkespeicherung
Nutzen
•Wählen Sie Ihre bevorzugte Lautstärke nur einmal, kein erneutes Einstellen beim nächsten Anlegen des Gehörschutzes mehr nötig
Eigenschaften
Cooles Kopfbügel-/Kapseldesign
Nutzen
•Der schlanke Kopfbügel mit Diamantmuster und roter Bestickung sieht cool aus und ist einfach zu reinigen•Verstärkte Gabelschieber mit Griffen für einfachen und bequemen Sitz•Textilmaterial vermeidet die bei Plastikkopfbügeln häufige Hitzeübertragung
Eigenschaften
Batteriefach außen mit Schiebeabdeckung
Nutzen
•Kein Werkzeug erforderlich/einfach zu verwenden
Eigenschaften
2 AA-Batterien
Nutzen
•Betriebsdauer bis zu 111 Stunden (etwa drei Wochen bei 38 Arbeitsstunden pro Woche)
Eigenschaften
SNR 29 H 29 / M 27 / L 22
Nutzen
• Ideal für die meisten Umgebungen mit hoher Lärmbelastung
Eigenschaften
Blisterverpackung
Nutzen
•Transparente Verpackung: Produkt kann angesehen werden•Kann im Laden auf Regal ausgestellt werden