Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT Howard Leight Laser Trak Detektierbarer Einwegstöpel

  • ERIKS:23925968
  • Hersteller:3301167
Image 1
Laser Trak Ohrstöpsel sind Einweg-Ohrstöpsel, die einfach visuell und per Metalldetektion zu erfassen sind. Der Schaum von Laser Trak dehnt sich im Ohrkanal langsam aus, sodass auch bei längerem Tragen Komfort gewährleistet ist, während seine konturierte T-Form die Handhabung erleichtert. Eine metallische Öse am Ohrstöpsel unterstützt die Metallerkennung, insbesondere in der Herstellungsindustrie.
Zur Liste hinzufügen

83,94 €/ pro Boxexkl. MwSt

98,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HOWARD LEIGHT
Serie
Laser Trak
Ausführung
Laser Trak metalldetektierbar
SNR
35 dB
Verpackung
Box mit 100 Paar
EN-Norm
EN 352-2
Mit Kordel
Ja
Farbe
Orange / Blaue Streifen