Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT Gehörschutzstöpsel Spender Leight Source 500

  • ERIKS:11805260
  • Hersteller:3301273
Image 1
Der Leight Source 500 Ohrstöpsel-Spender ist ein äußerst sichtbares, bedienerfreundliches und langlebiges Hörschutzzentrum. Hergestellt aus eloxiertem Aluminium der Hochleistungsklasse und für die Wandmontage gedacht, spendet der Leight Source 500 Ohrstöpsel durch eine einfache Handbewegung am Griff– eine hygienische und ökonomische Ausgabe der Ohrstöpsel. Der Leight Source 500 eignet sich ideal für größere Werke und Herstellungsindustrie, in der kein Verpackungsmaterial toleriert wird. Beinhaltet 500 Paare Howard Leight Ohrstöpsel: Max , Max Lite , Laser Lite , Multi Max , Matrix™, FirmFit™, Quiet.
Zur Liste hinzufügen

310,41 €/ Paarexkl. MwSt

363,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HOWARD LEIGHT
Serie
Leight-Source 500
Typ
LS500
Ausführung
LS500 Spender ohne Füllung
Verpackung
Box
Farbe
Blau / Farblos