Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT Fusion Gehörschutzstöpsel mit Kordel Small

  • ERIKS:23925926
Image 1
Die mehrfach verwendbaren Ohrstöpsel Fusion nutzen neueste Herstellungstechnologie, um eine revolutionäre Mischung aus alltäglichem Komfort und leichter Handhabung zu bieten. Der Kern aus FlexiFirm gewährleistet ein leichtes Einsetzen in den Ohrkanal und einen äußerst angenehmen Sitz über den ganzen Tag. Das patentierte Design SoftFlange™ von Fusion passt sich dem Ohrkanal perfekt an, um unvergleichlichen Komfort und beste Dämpfung zu ermöglichen. Zwei Größen, regular und small, garantieren den optimalen Sitz sowie Komfort und Sicherheit, während das weiche, abnehmbare Kordelsystem für jede Anwendung angepasst werden kann.
Zur Liste hinzufügen

98,13 €/ pro Boxexkl. MwSt

114,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HOWARD LEIGHT
Serie
Fusion
Mit Kordel
Ja
Anzahl Paare
50