Länge: 1,5 m
Gewicht: 1,520 kg
Bruchfestigkeit: > 22 kN
Betriebstemperatur: -30 °C bis +50 °C
Rohmaterial des Seils: Kernmantel Ø 11 mm Polyestermantel und Polyamidkern
Verbindungstyp: Twistlock-Karabiner
Rohmaterial des Verbindungselements: Stahl
Verbindungselement-Öffnung: 17 mm
Verbindungselement-Bruchfestigkeit: > 22 kN
Verbindungselement-Standard: EN 362: 2004
Verbindungstyp: GO55-Gerüsthaken
Rohmaterial des Verbindungselements: Stahl
Verbindungselement-Öffnung: 55 mm
Verbindungselement-Bruchfestigkeit: > 25 kN
Verbindungselement-Standard: EN 362: 2004