Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Turboshield Helmhalterung 1031749

  • ERIKS:13030417
  • Hersteller:1031749
Image 1
Das Turboshield ist perfekt für Arbeiten geeignet, die den Träger fallenden oder fliegenden Objekten, Stößen, Spritzern, UV-Strahlen sowie Schmutzpartikeln in der Luft aussetzen. Es kann bequem und einfach mit den meisten Schutzbrillen, Atemschutzgeräten und Gehörschützern getragen werden. Das Kopfhalterung ist mit dämpfenden Polstern und einem Entriegelungsmechanismus für das Visier ausgestattet, für die jeweils Patente beantragt wurden. (Visiere werden separat verkauft).
Zur Liste hinzufügen

27,43 €/ Stückexkl. MwSt

32,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL
Serie
Turboshield
Modell
Helmhalterung
Typ
1031749
Material
Nylon, verstärkt