Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Supervizor SHA66M Helmmontierter Visierhalter, kompatibel mit Howard Leight Helmgehörschützern

  • ERIKS:12528247
  • Hersteller:SHA66M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ein robuster, strapazierfähiger Gesichtsschutz mit vielen Befestigungsmöglichkeiten. Das gefalzte Visier verkleinert Lücken - das Profil des Visiers folgt den Gesichtskonturen um maximalen Schutz und uneingeschränkte Kopfbewegungen zu ermöglichen. Das spezielle Design ermöglicht das Visier schräg zu stellen. Dabei können Gehörschutzkapseln auf den Ohren verbleiben. Die Dämmleistung des Gehörschutzes bleibt unbeeinträchtigt, der grösstmögliche Bereich des Gesichts bleibt bedeckt.

Produkteigenschaften

Kompatibel mit einer grossen Zahl von Helmtypen (Grösse, Form und Geometrie)
Sichere Visierbefestigung
Voller Gesichtsschutz: Für zusätzlichen Schutz sind Varianten mit Kinnschutz erhältlich
Zur Liste hinzufügen

23,52 €/ Stückexkl. MwSt

27,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL
Serie
Supervizor