Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Schutzbrille Millennia 2G Schwarz mit Sichtscheibe Gelb

  • ERIKS:13552547
  • Hersteller:1032181
Image 1
Die Millennia 2G ist neu in der Honeywell Augenschutz-Kategorie „Aufsetzen und los!“ und wurde für Anwender konzipiert, die einen Augenschutz suchen, ohne sich Sorgen um Anpassungen oder bewegliche Teile machen zu müssen. Kein Stress mehr mit verstellbaren Bügeln oder Nasenstücken - Einfach auspacken, aufsetzen und auf die Arbeit konzentrieren!
Schützt die Augen, den Wangen-/Schläfenbereich und die Augenbrauen und stellt sicher, dass der Anwender auf diese Weise vor Partikeln, Staub und Gefahren durch Stoßeinwirkung geschützt ist. Die größere Sichtscheibe im Bereich der Peripherie und entlang der Wangen erhöht den Schutz vor umherfliegenden Partikeln. Das spezielle Design des Stirnrahmens entlang der Augenbrauen wurde konzipiert, um den Träger vor Staub zu schützen, der zwischen Rahmen und Gesicht und somit in die Augen gelangen könnte
Farbe Sichtscheibe:Gelb HDL
Beschichtung Sichtscheibe: beschlaghemmend
Material der getönten Sichtscheibe: Polycarbonat
Zur Liste hinzufügen

9,12 €/ Stückexkl. MwSt

10,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL