Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Schraubfilter Aluminium Rd40 AL-K2

  • ERIKS:12961313
Image 1
Produktverwendung:
Der Aluminiumfilter K2 dient zum Schutz gegen Gase vom Typ K gemäß EN 141:2000 (also Ammoniak und organische Aminoderivate)
Dieser Filter wird mit Sperian-Vollmasken mit RD40-Anschluss verwendet.
Die mit einem K2 bestückte Vollmaske darf nur verwendet werden, wenn die Schadstoffkonzentration der Norm für den verwendeten Filter entspricht, das heißt unter dem 100-fachen des für den Schadstoff geltenden MAK-Wertes liegt. (siehe INRS-Dokument Nr. 780 „Atemschutzgeräte”).

Einsatz nur in ausreichend belüfteten Räumlichkeiten mit mindestens 17 % vol. Sauerstoffgehalt.
Eigenschaften:
- Typ 250 cc
- Leichtes und widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Kunststoffabdeckung
- 106 mm Durchmesser
- Keine Beeinträchtigung des Sichtfeldes
- Anschluss RD 40 mit DIN-Gewinde (EN 148-1) für eine sichere Befestigung mit hervorragender Dichtigkeit
- Imprägnierte Aktivkohle aus Kokosnuss-Schalen
- Sehr hohe Absorptionskapazität.

Getestete Gase:
- Ammoniak NH3
- Volumenkonzentration des Testgases: 0,5 %
- Getesteter Volumenstrom: 30 Liter pro Minute
- Erforderliche Mindestdauer vor „Zerfall": NH3 40 Min.
Zur Liste hinzufügen

23,79 €/ Stückexkl. MwSt

27,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL