Das Abseilen kann schnell (1 m/Sekunde) und sanft erfolgen, durch eine spezielle Zentrifugalbremse werden Vibrationen weitestgehend verringert
8000 m Abseillänge für 100 kg (16 x 500 m)
Maximale Abseilhöhe 500 m
Im Notfall durch 2 Personen verwendbar, die zusammen bis zu 250 kg wiegen
Miller SafEscape ELITE ist CE-zertifiziert und erfüllt die ANSI- und OSHA-Anforderungen. Damit ist es das optimale Gerät, für einen weltweiten Einsatz