Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Rückschlagsicherung Serie: RV283P Typ: 1441 Grauguss/NBR Mit Feder KIWA PN16 Flansch DN50

  • ERIKS:11812322
  • Hersteller:RV283P-50A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL
Serie
RV283P
Typ
1441
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN50
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Schutzklasse
EA
Mit Gegengewicht
Nein
Mit Feder
Ja
Dichtung
NBR
Material Kegel
Bronze
Max. Dauertemperatur (Medium)
70 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16
KIWA
Ja