Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HONEYWELL |
Serie | RV283P |
Typ | 1441 |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig) |
Nennweite | DN200 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Schutzklasse | EA |
Mit Gegengewicht | Nein |
Mit Feder | Ja |
Dichtung | NBR |
Material Kegel | Edelstahl |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 70 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 |
KIWA | Ja |