Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Rückschlagsicherung Serie: RV280 Typ: 1440 Messing/NBR Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11812317
  • Hersteller:RV280-1/2A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

107,95 €/ Stückexkl. MwSt

126,30 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL
Serie
RV280
Typ
1440
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Messing
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
65 mm
Dichtung
NBR
Material Kegel
POM
Material Feder
Federstahl
Max. Dauertemperatur (Medium)
70 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16