262,65 €/ Stückexkl. MwSt
307,30 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HONEYWELL |
Serie | RV280 |
Typ | 1440 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Messing |
Nennweite | 1.1/2" (40) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 120 mm |
Dichtung | NBR |
Material Kegel | POM |
Material Feder | Federstahl |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 70 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 |