Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Rückschlagsicherung Serie: BA300 Typ: 300 Sphäroguss/EPDM Gerade KIWA PN10 Flansch DN65

  • ERIKS:12711926
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL
Serie
BA300
Typ
300
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN65
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Schutzklasse
BA
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10
KIWA
Ja