Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HONEYWELL |
Serie | BA300 |
Typ | 300 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig) |
Nennweite | DN200 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Schutzklasse | BA |
Dichtung | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 |
KIWA | Ja |