Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Rettugsleine Selbsteinrollend Falcon, 6m Standardkarabinerhaken aus Aluminium

  • ERIKS:12676337
  • Hersteller:1016796
Image 1
Gehäuse: Hochschlagfestes, widerstandsfähiges Polyamid
Gurtband: Polyester (Länge: 6m; Breite: 17mm)
Standardkarabiner/Automatikkarabinerhaken aus Aluminium
Bruchfestigkeit: > 1500 daN
Gewicht (kg): 1.66 kg
Betriebstemperatur: -30° C bis +50° C
Zusätzliche Informationen: 540x145x70
Norm: EN360
Das Höhensicherungsgerät ist die ideale Absturzsicherung für Anwendungen in geringen Höhen, wo Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer meist nicht eingesetzt werden können
Zur Liste hinzufügen

513,01 €/ Stückexkl. MwSt

600,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL