HONEYWELL Karabiner Aluminium mit Sicherheitsschraube
ERIKS:13385652
Hersteller:1002833
Verbindungselement aus eloxiertem Aluminium mit Schraubverschluss Leicht Hohe Bruchlast Rohstoff: Aluminium Länge: 110 mm Breite: 62,5 mm Durchmesser: 11 mm Öffnung: 19 mm Bruchfestigkeit: >30 kN Gewicht (kg): 0,090 kg