Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Kapselgehörschutz Typ VS120D VeriShield

  • ERIKS:14411679
Image 1
VERISHIELD™ 100 SERIE PASSIVER GEHÖRSCHUTZ:
Überragender Gehörschutz in einem leichten Design. Optimaler Komfort, auch bei längerem Gebrauch, macht sie zu Lösungen, die man gerne trägt.

Großer Größenbereich: Passt bequem auf eine breite Palette von Kopfgrößen. 17 % mehr Einstellmöglichkeiten als bei früheren Versionen.
Breite Becheröffnung: Ideal für Arbeitnehmer mit größeren Ohren oder für Träger von Hörgeräten. Der Öffnungsbereich des Bechers wurde im Vergleich zu früheren Versionen um 16 % vergrößert.
Leichtes, gepolstertes Kopfband: Stahldrahtkonstruktion mit gepolstertem Kopfband und präzisen Mikroeinstellungen für genau den richtigen Sitz um das Ohr.
Memory-Schaumstoff-Ohrpolster: Neuer, einzigartiger Memory-Schaumstoff, der dichteren und weicheren Schaumstoff als frühere Modelle kombiniert: für mehr Komfort und Dämpfung. Reduziert den Druck auf den Kopf und erhöht den Komfort.
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): 32 dB
Material: ABS, Polyurethan, Edelstahl
Gewicht : 303 g
Zur Liste hinzufügen

23,09 €/ Stückexkl. MwSt

27,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL