Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Kapselgehörschutz Typ VS110F zusammenklappbar

  • ERIKS:14375325
  • Hersteller:1035103-VS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Großer Größenbereich: Passt bequem für eine Vielzahl von Kopfgrößen. 17% mehr Verstellmöglichkeiten als frühere Versionen
Leichter, gepolsterter Kopfbügel: Stahldrahtkonstruktion mit gepolstertem Kopfbügel und präzisen Mikroeinstellungen, die genau den richtigen Sitz um das Ohr gewährleisten
Memory-Schaumstoff-Ohrpolster: Neuer, einzigartiger Memory-Schaumstoff, der dichteren und weicheren Schaumstoff als bei den Vorgängermodellen kombiniert, für mehr Komfort und Dämpfung. Reduziert den Druck auf den Kopf und erhöht den Komfort.
Robuste Konstruktion: Eine ölbeständige Schalenoberfläche, die öligen, schweren Arbeitsumgebungen und häufiger Reinigung standhält. ABS-geformt mit internem Baffle-Design für geringeres Gewicht, zum Patent angemeldet
Breite Becheröffnung: Ideal für Arbeitnehmer mit größeren Ohren oder für Träger von Hörgeräten. Die Öffnungsfläche der Kapsel wurde gegenüber früheren Versionen um 16 % vergrößert.
Klasse: 5
Dämmung: 27 dB
Kopfbügel Stil: Über-Kopf
Hohe Sichtbarkeit: Nein
Konstruktion des Gehörschutzes: Kunststoff
Andere Materialien: Stahl, PU-Schaum und PU-Leder
Zur Liste hinzufügen

25,58 €/ Stückexkl. MwSt

29,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL