Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Kapselgehörschutz mit Nekband VS120N

  • ERIKS:14375319
  • Hersteller:1035115-VS
Image 1
Schlankes, anatomisches Design für den Einsatz hinter dem Nacken, ideal für die Verwendung mit Visieren, Gesichtsschilden, Schutzhelmen und anderer persönlicher Schutzausrüstung; Kopfband im Lieferumfang enthalten
Die patentierte Air Flow Control-Technologie reduziert den Schall in allen Frequenzbereichen, ohne die Größe oder das Gewicht der Hörmuscheln zu erhöhen; mehrere Dämpfungsstufen sind möglich
Langlebige Stahlkonstruktion für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
Einrastbare Ohrpolster für einfache Wartung und Austausch
Lärmminderungsstufe: 25
Zur Liste hinzufügen

21,64 €/ Stückexkl. MwSt

25,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL