Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Höhensicherungsgerät Turbolite, gurtband 2m mit twistlock und Gerüsthaken

  • ERIKS:12490366
  • Hersteller:1018013
Image 1
• Integrierte Belastungsanzeige zeigt an, wann die Einheit überprüft werden muss
• Schnell ansprechendes Bremssystem (Patent angemeldet)
• Kompakt und leicht mit 2m Arbeitslänge
• Gurtband entwickelt für höhere Abriebbeständigkeit und lange Lebensdauer (Vectran-/Polyestergurtband)
• Leichtes, stabiles, stoßfestes Nylongehäuse für maximale Haltbarkeit
• Integrierter Drehwirbel verhindert ein Verdrehen des Führungsseils
• Keine jährliche Überprüfung durch den Hersteller erforderlich
• Zugelassen für ein Nutzergewicht von bis zu 136 kg bzw. 100 kg (Anschlagpunkt unten)
• Ausgerichtet auf alle Situationen mit niedriger Arbeitshöhe.
• Einsetzbar bei Fallfaktor 2 (unter der Rückenöse und nicht niedriger als Fußhöhe).
• Auf beiden Seiten einsetzbar.
Zur Liste hinzufügen

201,85 €/ Stückexkl. MwSt

236,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL