Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL HL400 Nachfüllbehälter 400 Paar Bilsom 303L

  • ERIKS:14127781
  • Hersteller:50129774-001
Image 1
PU-Weichschaum sorgt für hohen und lang anhaltenden Tragekomfort und solide Dämpfung. Die Ohrstöpsel der Serie Bilsom 300 sind ideal für Arbeiter geeignet, die lauten Lärm dämpfen müssen und nach Ohrstöpseln mit dem besten Schutz und Komfort suchen. Die Polyurethan-Ohrstöpsel der 300er-Serie sind die meistgenutzten in Europa: sie bieten hochwertigste lärmreduzierende Eigenschaften in einem Einweg-Ohrstöpsel. Produkteigenschaften: Nachfüllpackung für Gehörschutzspender Leigh t-Source 400™Konisch geformt. Weiche, glatte Oberfläche für mehr Hygiene und angenehmes Tragegefühl. Zwei Grössen für perfekten und sicheren Sitz in jedem Gehörgang. Dämmwert: 33 dB SNR.
Zur Liste hinzufügen

74,47 €/ Stückexkl. MwSt

87,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL