Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Hitzeschutz-Handschuh Topfire Kermel Größe 9

  • ERIKS:12993110
  • Hersteller:2201336
Image 1
Bouclé-Strickhandschuh aus Kermel 1300 g/m2
Tuchfutter. Gerader Daumen mit Verstärkung aus Kevlar, die die Nähte abdeckt. Stulpe aus Spaltleder Beidhändig tragbar

Komfort Kermel-Bouclé für ausgezeichneten Tragekomfort, der durch das Tuchfutter noch verstärkt wird, da Handschweiß aufgenommen werden kann
Der Fausthandschuh kann beidhändig getragen werden und ist damit praktisch und kosteneffizient Widerstandsfähigkeit Die Kermel-Faser bietet gute Beständigkeit gegen Abrieb
Durch die eingeschlossene Luft zwischen den Kermel-Bouclégarnen und die Nahtabdeckungen aus Kevlar erhöhen sich die isolierenden Eigenschaften
Die Stulpe aus Spaltleder schützt den Unterarm vor mechanischen Gefahren
Sicherheit Der Handschuh wurde so konzipiert, dass er schnell und einfach an- und ausgezogen werden kann.
Handhabung von heißen Teilen bis 450° C in Gießereien, Metallurgie, Glasindustrie usw.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL