Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Helmkapseln VS120H VeriShield

  • ERIKS:14375323
  • Hersteller:1035122-VS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Honeywell VS120H VeriShield Helm-Gehörschutz wird an der Kappe befestigt.
Diese schwarzen Kapselgehörschützer sind so konzipiert, dass sie auch mit einem Schutzhelm getragen werden können.
Kann in nur 7 Minuten an einem Honeywell-Helm befestigt werden
Enthält ein Paar Adapter zur Befestigung des Kapselgehörschutzes an Ihrem Schutzhelm
Helm nicht enthalten
Technologie zur Steuerung des Luftstroms
Stahldrahtkonstruktion
Einrastbare Ohrpolster
NRR 23 (Lärmminderungswert)
Helmmodell, mit Adaptern für die meisten Schutzhelme
Zur Liste hinzufügen

21,24 €/ Stückexkl. MwSt

24,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL