Verishield™ 100 Serie Vs110h Passiver Helm-Gehörschutz Konform mit En352-3, Snr 27
Überragender Gehörschutz in einem leichten Design
Optimaler Tragekomfort auch über lange Zeiträume hinweg macht sie zu einer Lösung, die man gerne trägt
Der große Größenbereich - 17 % mehr Verstellmöglichkeiten als frühere Versionen - passt sich bequem einer Vielzahl von Kopfgrößen an
Die große Öffnung der Ohrmuschel ist ideal für Arbeitnehmer mit größeren Ohren oder für Träger von Hörgeräten
Der leichte, gepolsterte Kopfbügel, die Stahldrahtkonstruktion mit gepolstertem Kopfbügel und die Mikro-Präzisionsanpassung sorgen für genau den richtigen Sitz rund um das Ohr
Der neue, einzigartige Memory-Schaumstoff kombiniert dichteren und weicheren Schaumstoff als bei den Vorgängermodellen für mehr Komfort und Dämpfung und reduziert den Druck auf den Kopf
Die robuste Konstruktion verfügt über eine ölbeständige Becheroberfläche, um öligen, schweren Arbeitsumgebungen und häufiger Reinigung standzuhalten
ABS-Gussformteil mit interner Schallwand für geringeres Gewicht, zum Patent angemeldet
Honeywells Air Flow Control-Technologie sorgt für eine optimale Dämpfung bei allen Frequenzen
Die VS100-Serie ist einfach zu handhaben und lässt sich mit Honeywell-Schutzhelmen und -Gesichtsschutzschilden kombinieren (kann in ca. 7 Sekunden an einem Schutzhelm angebracht werden)