Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Heizkörperablassventil Typ: 1565 Bronze/EPDM Abzapfbar Füllbar Schlussstück/Innengewinde 3/8" (10)

  • ERIKS:11812416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,70 €/ Stückexkl. MwSt

24,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL
Typ
1565
Ausführung
Schlussstück/Innengewinde
Material Gehäuse
Bronze
Oberflächenschutz
Vernickelt
Größe Heizkörperanschluss
3/8" (10)
Rechtwinklige Ausführung
Nein
Abzapfbar
Ja
Füllbar
Ja
Material Beckenendlage
Messing
Material Innenteile
Messing
Material Überwufmutter
Messing
Material Haube
Messing
Dichtung
EPDM
Bedienung
Einsteckschlüssel
Vorab einstellbar
Ja
Abschließbar
Ja