Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Heizkörperablassventil Typ: 1564 Bronze/EPDM Rechtwinklige Ausführung Abzapfbar Füllbar Schlussstück/Innengewinde 1/2" (15)

  • ERIKS:11812410
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL
Typ
1564
Ausführung
Schlussstück/Innengewinde
Material Gehäuse
Bronze
Oberflächenschutz
Vernickelt
Größe Heizkörperanschluss
1/2" (15)
Rechtwinklige Ausführung
Ja
Abzapfbar
Ja
Füllbar
Ja
Material Beckenendlage
Messing
Material Innenteile
Messing
Material Überwufmutter
Messing
Material Haube
Messing
Dichtung
EPDM
Bedienung
Einsteckschlüssel
Vorab einstellbar
Ja
Abschließbar
Ja