Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Handschuh Trawler King 860FWG Größe 8M

  • ERIKS:13575755
  • Hersteller:860FWG/8M
Image 1
Handhabungen in aggressiver Umgebung. Öle, Fette, Chemikalien, Kohlenwasserstoffe. Chemische und petrochemische Industrie
Handschuh aus grünem PVC Tauchbeschichteter Baumwollträger Angeraute Oberfläche
Das Baumwollfutter als Trägermaterial verbessert die mechanischen Eigenschaften des Handschuhs, absorbiert den Handschweiß und sorgt so für mehr Komfort
Die raue, gepuderte Oberfläche verbessert deutlich die Griffigkeit des Handschuhs und sorgt für besseren Griff bei Objekten in fettiger oder feuchter Umgebung
Die beweglichen Finger der Handschuhs bieten höchsten Komfort und reduzieren die Belastung bei längerem Einsatz
Die PVC-Zusammensetzung wurde speziell für den Mehrzweckeinsatz und wiederholte Handhabung in einer öligen Atmosphäre formuliert
Das Baumwollfutter als Trägermaterial verbessert die mechanischen Eigenschaften des Handschuhs
Geringer Widerstand gegenüber Ketonen, Aromaten und halogenierten Kohlenwasserstoffen
Aufgrund des hochwertigen PVCs und der Einstufung als PSA der Klasse III besitzt dieser Handschuh eine ausgezeichnete Qualität
Die Stulpe hilft, einen großen Teil des Unterarms zu schützen
Zur Liste hinzufügen

12,25 €/ Paarexkl. MwSt

14,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL