Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Handschuh Strongotherm STR50 braun Größe 10

  • ERIKS:12104195
  • Hersteller:STR50/10XL
Image 1
KOMFORT Die Stricktechnik ermöglicht einen eng an der Hand anliegenden Handschuh und gute Beweglichkeit der Finger. Maximaler Komfort und mehr Robustheit sind gewährleistet. Durch den gerippten Bund wird guter Komfort der Handgelenke geboten, und das Risiko zu verhaken entfällt. 5-Finger-Handschuh für mehr Beweglichkeit der Finger und besseren Griff von heißen Gegenständen. BESTÄNDIGKEIT Die Luft wird zwischen den Frottée-Fäden eingefangen, sodass sich der Handschuh durch eine bessere Wärmedämmung auszeichnet. Baumwolle bietet mechanische Festigkeit und Isolierung gegenüber Kontakthitze. Die Mischung der Fasern sorgt für hohen Schnittschutz (Stufe 3)
Zur Liste hinzufügen

10,38 €/ Paarexkl. MwSt

12,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL