Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Handschuh Polytril air comfort Gr. 09

  • ERIKS:13227272
  • Hersteller:2232273-09
Image 1
Gestrickter Handschuh aus Polyamid/Baumwolle/Lycra (13-Gauge). Schwarze Nitrilschaum-Beschichtung auf Handinnenfläche und Fingern. Das Lycra-Garn garantiert ein verbessertes Tastgefühl bei der Montage kleiner Teile. Die Nitril-Schaumbeschichtung und die offene Rückseite sorgen für eine ausgezeichnete Belüftung und Atmungsaktivität

Einsatzbereiche
  • Handhabung von kleinen Teilen in öliger, feuchter und schmutziger Umgebung
  • Allgemeine Arbeiten im Hoch- und Tiefbau
  • Mechanische Arbeiten in der Automobilindustrie
Mechanische Risiken : EN388:2003 4121
Zur Liste hinzufügen

4,99 €/ Paarexkl. MwSt

5,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL
Serie
Polytril