Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Handschuh Perfect Poly Skin Gr. 08

  • ERIKS:13227324
  • Hersteller:2400260-08
Image 1
Extrem leichter, gestrickter Polyamid-Handschuh mit einer grauen Polyurethanbeschichtung auf Handinnenseite und Fingerspitzen. Das extrem engmaschige Polyamid-Gewebe(18-Gauge) garantiert den perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet ein angenehmes Tastgefühl. Die belüftete Rückseite und die extrem leichte Beschichtung optimieren die Atmungsaktivität des Handschuhs. Exzellente Verschleiß- und Reißfestigkeit. Silikonfrei-zertifizierte Handschuhe - geeignet für Malerarbeiten.

Einsatzbereiche
  • Montage von elektronischen Bauteilen
  • Verpackung und Sortierung von kleinen Teilen.
Mechanische Risiken : EN388:2003 2111
Zur Liste hinzufügen

3,04 €/ Paarexkl. MwSt

3,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL
Serie
Perfect Poly®
Serie
Perfect Poly®
Typ
Präzision
Handschuhgröße
8
Material
Polyamid
Träger-Material
PA
Farbe
Blau / Grau
Träger-Farbe
Blau
Beschichtungsfarbe
Grau
Strickstärke
18
Länge
240 mm
Stulpe
Strickbund