Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Gesichtsschutz Bionic Klar Acetatscheibe

  • ERIKS:13177250
  • Hersteller:1011933
Image 1
• Erweiterter Schutz für Oberkopf und Kinn. • Große Visiere von höchster Qualität für maximale Sicht. • Leicht auszutauschende Scheiben aus verschiedenen Materialien, in unterschiedlicher Tönung und Verarbeitung, um individuelle Bedürfnisse zu berücksichtigen. • Komfortabler Sitz auch mit Schutzbrillen oder Atemschutz. • Feststellmechanismus für umfassendere Sicherheit. • 100 % dielektrisch.

Der Bionic Gesichtsschutz bietet maximale Sicherheit.

• Unglaublich viele Einstellmöglichkeiten (2784 mögliche Tragepositionen). • Vollständig justierbare Ratschen-Kopfhalterung. • Verstellbares Kopfband. • Mehrfach einstellbare Visierneigung. • Besonders weiche Polsterung aller Teile, die mit dem Kopf in Berührung kommen. • Luftdurchlässiges, extrem weiches Schweißband; abnehmbar und dadurch leicht zu waschen bzw. auszutauschen.

Durch die zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten ermöglicht der Bionic einen in der Branche einzigartigen komfortablen Sitz.
Zur Liste hinzufügen

47,23 €/ Stückexkl. MwSt

55,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL