Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Gehörschutzstöpsel Airsoft mit Kordel

  • ERIKS:12679327
  • Hersteller:1030611
Image 1
PATENTIERTES LUFTPOLSTER Für optimierten Langzeitkomfort. VIER-LAMELLEN-PROFIL Für besten Sitz im Gehörgang und eine optimierte Abdichtung und Dämmung. BLAUE FARBE UND AIRSOFT-LOGO Für gute Sichtbarkeit in der Nahrungsmittelindustrie und Erkennbarkeit des Herstelleroriginals.
Mit dem patentierten inneren Luftpolster und der weichen Außenhaut bietet der AirSoft maximalen Schutz und Tragekomfort sowie eine lange Wiederverwendbarkeit
Die vier weichen Lamellen sorgen für angenehmen, dichten Sitz im Gehörgang und damit für eine optimierte Dämmung
Die leuchtend blaue Farbe verbessert die Sichtbarkeit
Die einfache Reinigung mit Wasser und Seife erlaubt eine Verwendbarkeit über Wochen
Zur Liste hinzufügen

103,81 €/ Paketexkl. MwSt

121,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL