Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Filtrierende Halbmaske 4211 M/L der Schutzklasse FFP2 mit Ventil

  • ERIKS:13023665
Image 1
Breites Einwegmasken-Programm
Deckt alle Anwendungsbereiche der Einweg-Atemschutzausrüstung ab.
Faltmaske
Effektive Filterwirkung
Garantierte Sicherheit, entspricht den neuesten Bestimmungen.
Ultraweiche Willtech-Dichtlippe im Nasenbereich
Außergewöhnlicher Komfort, guter Dichtsitz
Willtech-Dichtlippe mit absorbierenden Eigenschaften
Vermeidet Hautreizungen und erhöht die Akzeptanz
Willtech-Dichtlippe mit Schaumstoff und dichter Folie
Verbesserter Schutzfaktor und höchste Akzeptanz
Hypoallergene Willtech-Dichtlippe
Kein Allergierisiko
Ausatemventil
Geringer Atemwiderstand / minimierte Maskenerwärmung.
Frontal geschütztes Ventil
Farbiger Nasensteg
Guter Dichtsitz, keine Leckagen, Farbkodierung
Verbesserte Maskenauswahl und Kontrolle: größere Sicherheit, Zeiteinsparung
Dolomitstaub-Einspeicherungstest bestanden.
Ausgezeichnetes Filtermaterial / geringer Atemwiderstand
Belastungstest mit 120 mg
Maske muss innerhalb normaler Gebrauchsdauer nicht gewechselt werden.
Einfachere und zuverlässigere Sprachverständigung
Leichte Maske: 14 g
Äußerer Filter wasserabweisend
Minimiert Kontaminationsrisiken
Sehr flexible und robuste Gummibänder
Verschiebbare Bänder
Maske ohne Latex, Silikon oder PVC
Keine Gebrauchseinschränkung, vermeidet Allergien
Einfache, hygienische Verwendung
Bleibt automatisch gefaltet
Zur Liste hinzufügen

24,20 €/ Stückexkl. MwSt

28,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL