Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Filter Rd 40 Kunststoff XL - ABEK2

  • ERIKS:13591291
  • Hersteller:RD40 PLASTIC FILTERS A2B2E2K2P3 XL
Image 1
Der Kunststofffilter A2B2E2K2P3 dient zum Schutz gegen Gase vom Typ A, B, E und K gemäß EN 141:2000 (also organische und anorganische Gase und Dämpfe, saure Gase und Dämpfe wie Schwefeldioxid, Ammoniak und organische Aminoderivate) und gegen Staub und toxische Partikel sowie feste und flüssige Aerosole gemäß EN 143 Schadstoffklasse 3: hohe Filterwirksamkeit (99,95 %).
Dieser Filter wird mit Sperian-Vollmasken verwendet.
Die mit einem A2B2E2K2P3 bestückte Vollmaske darf nur verwendet werden, wenn die Schadstoffkonzentration der Norm für den verwendeten Filter entspricht, das heißt unter dem 100-fachen des für den Schadstoff geltenden MAK-Wertes liegt. (siehe INRS-Dokument Nr. 780 „Atemschutzgeräte”).
Zur Liste hinzufügen

110,05 €/ pro Boxexkl. MwSt

128,76 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL