Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Filter mit DIN-Gewinde für Gase, Dämpfe und Partikel CF22 A2B2P3 R D, DT-4035E

  • ERIKS:12551272
  • Hersteller:A2B2-P3 R D
Image 1
3M™ Filter mit DIN-Gewinde für Gase, Dämpfe und Partikel tragen das CE-Kennzeichen und bieten je nach Modell Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln unterschiedlichster Art. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind. Sie besitzen einen DIN-Gewindeanschluss, der zu bestimmten 3M™ Wiederverwendbaren Atemschutzmasken mit DIN-Gewinde passt*. Diese Filter bieten leistungsstarken Atemschutz gegen Partikel für eine Vielzahl von gesundheitsgefährdenden Umgebungen. * Für Informationen zur Kompatibilität und Zulassung wenden Sie sich bitte an 3M.
3M™ Gas-, Dampf- und Partikelfilter mit DIN-Gewinde sind für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert und einfach zu installieren. Wählen Sie einfach den Filtertyp, der sich für Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen eignet, richten Sie den Anschluss aus und drehen Sie ihn fest. 3M™ Gas-, Dampf- und Partikelfilter mit DIN-Gewinde sind kompatibel mit bestimmten 3M™ Wiederverwendbaren Atemschutzmasken, darunter FF-300 und FF-600*. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind. Darüber hinaus sind bestimmte Modelle auch mit dem 3M™ Gebläseatemschutz-System PF-600+ kompatibel, was dazu beiträgt, den Bestandsbedarf zu reduzieren. Leichtes Atmen: 3M™ Gas-, Dampf- und Partikelfilter mit DIN-Gewinde sind auf Atmungsaktivität und lange Lebensdauer gleichermaßen ausgelegt. Gase-/Dämpfefilter verwenden Aktivkohlepartikel, um Schadstoffe zu absorbieren und die Atemluft zu filtern. 3M™ Gas-, Dampf- und Partikelfilter mit DIN-Gewinde bieten Schutz vor vielen Gasen, Dämpfen und Partikeln. Entwickelt für den Einsatz in den unterschiedlichsten industriellen Anwendungen. Schützen Sie Ihre Belegschaft: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool an, das Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmasken und Filter für Schadstoffe und Verunreinigungen in der Luft sowie bei der Festlegung der Filterwechselintervalle unterstützt. Die 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält Angaben zu mehr als 700 verschiedenen Chemikalien und liefert eine Dokumentation Ihrer Auswahl. 3M™ Gas-, Dampf- und Partikelfilter mit DIN-Gewinde tragen das CE-Kennzeichen und bieten Schutz gegen Partikel und gegen bestimmte Gase oder Dämpfe. Nicht zur Verwendung in Umgebungen, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdend sind. Wechseln Sie 3M™ Gas-, Dampf- und Partikelfilter mit DIN-Gewinde gemäß dem wohldefinierten Wechselintervall oder früher, wenn Sie Geruch, Geschmack oder Reizungen durch Schadstoffe feststellen. Bei Verwendung in Gebläseatemschutz-Systemen ist ein Austausch erforderlich, wenn der Alarm ertönt. * Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind.
Zur Liste hinzufügen

32,35 €/ Stückexkl. MwSt

37,85 €inkl. MwSt

94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL
Serie
RD40