Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Druckminderer Typ 141GYP Serie D15PS Sphäroguss/EPDM reduzierter Druckbereich 1.5 - 6.5 bar PN16 DN80

  • ERIKS:10051475
  • Hersteller:D15PS-80A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.744,65 €/ Stückexkl. MwSt

3.211,24 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL
Serie
D15S
Typ
1172
Ausführung
Direkt wirkend
Anschluss
Flansch
Nennweite
DN80
Kapazitätsausführung
Standard
KVS-Wert
51 m³/h
Druckstufe Artikel
PN16
Reduzierter Druckbereich
von 1.5 bis 6.5 bar
Max. Fülldruck
16 bar
Mediumtemperatur
von 0 bis 65 °C
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Material Kegel
EPDM
Material Sitz
EPDM
Material Membran
EPDM
Material Feder
Federstahl
Material Federkappe
Sphäroguss
Mit Kupplungen
Nein
Mit Manometer
Nein
Rückflusssicherung
Nein