Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Druckminderer Typ 141B Serie D16 Bronze/NBR reduzierter Druckbereich 1,5 - 12 bar PN25 DN20

  • ERIKS:11810579
  • Hersteller:D16-20A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.280,10 €/ Stückexkl. MwSt

1.497,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL
Serie
D16
Typ
141B
Ausführung
Direkt wirkend
Anschluss
Flansch
Nennweite
DN20
Kapazitätsausführung
Standard
KVS-Wert
3.3 m³/h
Druckstufe Artikel
PN25
Reduzierter Druckbereich
von 1.5 bis 12 bar
Max. Fülldruck
25 bar
Mediumtemperatur
von 0 bis 65 °C
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
Rg 5
Material Kegel
Kunststoff
Material Sitz
Kunststoff
Material Membran
EPDM
Material Feder
Federstahl
Material Federkappe
Messing
Material Filterelement
Edelstahl
Mit Kupplungen
Nein
Mit Manometer
Nein
Rückflusssicherung
Nein