Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Druckminderer Typ 11201 Serie D22A Messing/NBR reduzierter Druckbereich 1 - 10 bar PN40 2" BSPP

  • ERIKS:10051487
  • Hersteller:D22-2A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

862,75 €/ Stückexkl. MwSt

1.009,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL
Serie
D22A
Typ
11201
Ausführung
Direkt wirkend
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Nennweite
2" (50)
Kapazitätsausführung
Standard
Druckstufe Artikel
PN40
Reduzierter Druckbereich
von 1 bis 10 bar
Max. Fülldruck
40 bar
Mediumtemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Gehäuse
Messing
Material Membran
NBR
Material Feder
Federstahl
Material Federkappe
Kunststoff
Rückflusssicherung
Nein