713,15 €/ Stückexkl. MwSt
834,39 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HONEYWELL |
Serie | D22A |
Typ | 11201 |
Ausführung | Direkt wirkend |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Nennweite | 1.1/2" (40) |
Kapazitätsausführung | Standard |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Reduzierter Druckbereich | von 1 bis 10 bar |
Max. Fülldruck | 40 bar |
Mediumtemperatur | von 0 bis 70 °C |
Material Gehäuse | Messing |
Material Membran | NBR |
Material Feder | Federstahl |
Material Federkappe | Kunststoff |
Rückflusssicherung | Nein |