1.631,15 €/ Stückexkl. MwSt
1.908,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HONEYWELL |
Serie | D06FN-B |
Typ | 11190 |
Ausführung | Direkt wirkend |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Nennweite | 2" (50) |
Kapazitätsausführung | Standard |
KVS-Wert | 12 m³/h |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Reduzierter Druckbereich | von 0.5 bis 2 bar |
Max. Fülldruck | 25 bar |
Mediumtemperatur | von 0 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Messing |
Material Kegel | Kunststoff |
Material Sitz | Kunststoff |
Material Membran | NBR |
Material Feder | Federstahl |
Material Federkappe | Kunststoff |
Material Filterelement | Edelstahl |
Mit Kupplungen | Ja |
Mit Manometer | Nein |
Rückflusssicherung | Nein |