376,55 €/ Stückexkl. MwSt
440,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | HONEYWELL |
Serie | D06F-B |
Typ | 11188 |
Ausführung | Direkt wirkend |
Anschluss | Außengewinde |
Anschluss Größe | 1.1/4" BSPP(G) |
Nennweite | DN32 |
KVS-Wert | 5.9 m³/h |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Reduzierter Druckbereich | von 1.5 bis 6 bar |
Max. Fülldruck | 25 bar |
Mediumtemperatur | von 0 bis 70 °C |
Umgebungstemperatur | von 5 bis 55 °C |
Material Gehäuse | Entzinkungsbeständiges Messing |
Material Kegel | Kunststoff |
Material Sitz | Kunststoff |
Material Membran | NBR |
Material Feder | Federstahl |
Material Federkappe | Kunststoff |
Material Filterelement | Edelstahl |
Filterhalter | Messing |
Montagerichtung | Horizontal und vertikal |
Strömungsrichtung | gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse |
Mit Kupplungen | Ja |
Mit Manometer | Nein |
Rückflusssicherung | Nein |
Zulassungen | DVGW |
Maß | 1.1/4" |
D | 61 mm |
h | 64 mm |
H | 111 mm |
I | 105 mm |
L | 200 mm |
Gewicht | 2 kg |