Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Doppeltes Auffanggerät Antec Twin Web SRL 2 m

  • ERIKS:13023091
Image 1
Doppeltes Auffanggerät mit einem kompakten und leichten System
Ausgestattet mit einem Falldämpfer, der auch als optischer Sturzindikator dient
Der Auffangblock hat zwei Seile mit einer Länge von 2 Metern
2 Stahl-Gerüsthaken (55 mm Öffnung)
Aluminium-Gerüsthaken Twistlock
Falldämpfer mit Gurtverbinder
Falldämpfer mit Fallanzeiger
Geringes Gewicht, nur 2 kg!
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL