Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Bilsom 304 Small mit Band Verteilerbox mit 100 Paar

  • ERIKS:23925844
Image 1
PU-Weichschaum sorgt für hohen und lang anhaltenden Tragekomfort und solide Dämpfung. Die Ohrstöpsel der Serie Bilsom 300 sind ideal für Arbeiter geeignet, die lauten Lärm dämpfen müssen und nach Ohrstöpseln mit dem besten Schutz und Komfort suchen. Die Polyurethan-Ohrstöpsel der 300er-Serie sind die meistgenutzten in Europa: sie bieten hochwertigste lärmreduzierende Eigenschaften in einem Einweg-Ohrstöpsel. Produkteigenschaften: Nachfüllpackung für Gehörschutzspender Leigh t-Source 400™Konisch geformt. Weiche, glatte Oberfläche für mehr Hygiene und angenehmes Tragegefühl. Zwei Grössen für perfekten und sicheren Sitz in jedem Gehörgang. Dämmwert: 33 dB SNR.
Zur Liste hinzufügen

246,67 €/ pro Boxexkl. MwSt

288,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL
Serie
Bilsom
Typ
304
Mit Kordel
Ja
Anzahl Paare
100