Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Atemschutzhelm A114400 JUNIOR B VL

  • ERIKS:11728473
  • Hersteller:A114400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der JUNIOR B VL gehört zu den schweren Atemschutzhelmen von Honeywell, die für den Einsatz in Verbindung mit Luftreinigungsatemgeräten mit Gebläseunterstützung wie dem Compact Air 200, Compact Air oder Airbelt konzipiert sind. Dieses Modell bietet Schutz für Kopf, Schultern und Nacken
Es wird empfohlen für Arbeitsbereiche, in denen die Atmungsorgane, das Gesicht und der Kopf vor schädlichen Partikeln, Nebeln, Gasen und Dämpfen geschützt werden müssen
Dieses System versorgt den Benutzer über den Versorgungsschlauch zwischen dem Luftreinigungsatemgerät mit Gebläseunterstützung (ausgestattet mit Filtern) und dem Helm mit Luft
Die gefilterte Luft tritt an der Rückseite in den Helm ein, strömt durch den Luftkanal und verlässt den Helm über den Gesichtskragen oder den Nackenschutz
Zur Liste hinzufügen

320,58 €/ Stückexkl. MwSt

375,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HONEYWELL