Der PRIMAIR-VL gehört zu den leichten Atemschutzhelmen von Honeywell, die für den Einsatz in Verbindung mit Luftreinigungsatemgeräten mit Gebläseunterstützung wie dem Compact Air 200, Compact Air und Airbelt konzipiert sind
Dieses Modell ist teilweise wiederverwendbar. Es wird empfohlen für Arbeitsbereiche, in denen die Atmungsorgane, das Gesicht und der Kopf vor schädlichen Partikeln, Nebeln, Gasen und Dämpfen geschützt werden müssen
Dieses System versorgt den Benutzer über den Versorgungsschlauch zwischen dem Luftreinigungsatemgerät mit Gebläseunterstützung (ausgestattet mit Filtern) und dem Helm mit Luft. Die gefilterte Luft tritt an der Rückseite in den Helm ein, strömt durch den Luftkanal und verlässt den Helm über den Gesichtskragen oder den Nackenschutz.