Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Frequenzumrichter S1-L 1,5kW 7...
HITACHI Frequenzumrichter S1-L 1,5kW 7,5A 220-240V 1ph IP20
ERIKS:
14987831
Hersteller:
S1-00100SFE
Frequenzumrichter S1-L 1,5kW 7,5A ND/10,0A LD 220-240V 1ph IP20
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
HITACHI
Versorgungsspannung
220-240 V
Eingangsphasen
1
Motorleistung
1.5 kW
Schutzart (IP)
IP20
Alle Varianten anzeigen
Anmelden