Eriks
HITACHI

HITACHI Frequenzumrichter S1-L 1,5kW 4,2A 380-440V 3ph IP20

  • ERIKS:14987954
  • Hersteller:S1-00055HFE
Image 1
Frequenzumrichter S1-L 1,5kW 4,2A ND/5,5A LD 380-440V 3ph IP20
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HITACHI
Versorgungsspannung
380-440 V
Eingangsphasen
3
Motorleistung
1.5 kW
Schutzart (IP)
IP20