Eriks
HITACHI

HITACHI Frequenzumrichter S1 7,5kW 18,5A 380-440V 3ph IP55

  • ERIKS:14987969
  • Hersteller:S1-00230HFEF-55M
Image 1
Frequenzumrichter S1 7,5kW 18,5A ND/23A LD 380-440V 3ph IP55
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
HITACHI
Versorgungsspannung
380-440 V
Eingangsphasen
3
Motorleistung
7.5 kW
Schutzart (IP)
IP55